S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル

S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル - ヤマト特殊鋼
種類鋼管用継手形状ニップル材質S25C内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23425106S25CHXNIR512--2711
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
23424932S25CHXNIR719--3715
313
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424948S25CHXNIR×R719151537-
422
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424957S25CHXNIR923--4317
417
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424966S25CHXNIR×R923171541-
535
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424975S25CHXNIR×R923171541-
535
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424984S25CHXNIR929--4920
609
取扱い終了
返品不可
代替品有
23424993S25CHXNIR×R929201544-
943
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425002S25CHXNIR×R929201746-
943
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425018S25CHXNIR1035--5422
861
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425027S25CHXNIR×R1035221749-
1,174
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425036S25CHXNIR×R1035222052-
1,174
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425045S25CHXNIR1246--5622
1,696
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425054S25CHXNIR×R1246222256-
2,257
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425063S25CHXNIR1250--6225
2,109
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425072S25CHXNIR×R1250252259-
3,061
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425088S25CHXNIR1463--7229
3,448
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425097S25CHXNIR×R1463292568-
4,096
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425115S25CHXNIR517--3515
296
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425124S25CHXNIR×R517151131-
361
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23424932S25CHXNI62128536SN S/80 10AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128536高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
23424948S25CHXNI62128633SRN S/80 10X08AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128633高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
23424957S25CHXNI62128545SN S/80 15AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128545高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
23424966S25CHXNI62128649SRN S/80 15X10AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128649高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
23424975S25CHXNI62128658SRN S/80 15X08AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128658高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
23424984S25CHXNI62128554SN S/80 20AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128554高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
23424993S25CHXNI62128676SRN S/80 20X10AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128676高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
23425002S25CHXNI62128667SRN S/80 20X15AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128667高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
23425018S25CHXNI62128563SN S/80 25AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128563高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
23425027S25CHXNI62128703SRN S/80 25X15AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128703高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
23425036S25CHXNI62128694SRN S/80 25X20AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128694高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
23425045S25CHXNI62128579SN S/80 32AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128579高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
23425054S25CHXNI62128728SRN S/80 32X25AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128728高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
23425063S25CHXNI62128588SN S/80 40AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128588高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
23425072S25CHXNI62128764SRN S/80 40X25AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128764高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
23425088S25CHXNI62128597SN S/80 50AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128597高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
23425097S25CHXNI62128798SRN S/80 50X40AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128798高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
23425115S25CHXNI62128527SN S/80 08AS25CHXNI 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128527高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
23425124S25CHXNI62128624SRN S/80 08X06AS25CHXNI 高圧捻込形六角異径ニップル ヤマト特殊鋼 62128624高圧捻込形六角異径ニップルヤマト特殊鋼1個
289
税込318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする