曜日別特売

S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット - ヤマト特殊鋼
種類鋼管用継手形状異径ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc×Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
呼び
寸法Rc
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23425587S25CPT-RS282810A×8A3/8×1/4
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
23425596S25CPT-RS323215A×10A1/2×3/8
765
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425605S25CPT-RS323215A×8A1/2×1/4
765
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425614S25CPT-RS383820A×10A3/4×3/8
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425623S25CPT-RS383820A×15A3/4×1/2
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425632S25CPT-RS464525A×15A1×1/2
1,717
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425648S25CPT-RS464525A×20A1×3/4
1,717
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425657S25CPT-RS585032A×20A1-1/4×3/4
2,883
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425666S25CPT-RS585032A×25A1-1/4×1
2,883
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425675S25CPT-RS635540A×20A1-1/2×3/4
3,787
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425684S25CPT-RS635540A×25A1-1/2×1
3,787
取扱い終了
返品不可
代替品有
23425693S25CPT-RS766050A×40A2×1-1/2
5,565
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23425596S25CPT-RS62127154SRC S/80 15X10AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127154高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
23425605S25CPT-RS62127163SRC S/80 15X08AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127163高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
23425614S25CPT-RS62127188SRC S/80 20X10AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127188高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
23425623S25CPT-RS62127179SRC S/80 20X15AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127179高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
23425632S25CPT-RS62127206SRC S/80 25X15AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127206高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
23425648S25CPT-RS62127197SRC S/80 25X20AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127197高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
23425657S25CPT-RS62127224SRC S/80 32X20AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127224高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
23425666S25CPT-RS62127215SRC S/80 32X25AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127215高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
23425675S25CPT-RS62127267SRC S/80 40X20AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127267高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
23425684S25CPT-RS62127258SRC S/80 40X25AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127258高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
23425693S25CPT-RS62127285SRC S/80 50X40AS25CPT-RS 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼 62127285高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする