ヤマト特殊鋼
S25CSW-BH S25C 差込 高圧 ボス
種類
鋼管用継手
材質
S25C
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23426147
S25CSW-BH
10A(3/8B)
17.8
28
13
12.7
17.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426156
S25CSW-BH
15A(1/2B)
22.2
32
13
16.1
22.2
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426165
S25CSW-BH
20A(3/4B)
27.7
38
16
21.4
23.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426174
S25CSW-BH
25A(1B)
34.5
46
17
27.2
28.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426183
S25CSW-BH
32A(1 1/4B)
43.2
58
18
35.5
30.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426192
S25CSW-BH
40A(1 1/2B)
49.1
63
20
41.2
31.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426208
S25CSW-BH
50A(2B)
61.1
76
23
52.7
41.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください