曜日別特売

S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング

S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング - ヤマト特殊鋼
種類鋼管用継手形状カップリング材質S25C内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23426235S25CSW-HC15A(1/2B)22.2321316.122.2
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426244S25CSW-HC20A(3/4B)27.7381621.423.8
735
取扱い終了
返品不可
代替品有
23426253S25CSW-HC25A(1B)34.5461727.228.6
987
取扱い終了
返品不可
代替品有
23426262S25CSW-HC32A(1 1/4B)43.2581835.530.2
1,696
取扱い終了
返品不可
代替品有
23426278S25CSW-HC40A(1 1/2B)49.1632041.231.8
2,083
取扱い終了
返品不可
代替品有
23426287S25CSW-HC50A(2B)61.1762352.741.3
3,391
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23426244S25CSW-HC62125517SWCH S/80 20AS25CSW-HC 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125517高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
23426253S25CSW-HC62125526SWCH S/80 25AS25CSW-HC 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125526高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
23426262S25CSW-HC62125535SWCH S/80 32AS25CSW-HC 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125535高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
23426278S25CSW-HC62125544SWCH S/80 40AS25CSW-HC 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125544高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
23426287S25CSW-HC62125553SWCH S/80 50AS25CSW-HC 高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62125553高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする