ヤマト特殊鋼
白 S25C 高圧 角ニップル
種類
鋼管用継手
形状
ニップル
材質
S25C
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23426847
シロS25CHXNI
9
23
43
17
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426856
シロS25CHXNI
9
29
49
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426865
シロS25CHXNI
10
35
54
22
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426874
シロS25CHXNI
12
46
56
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426883
シロS25CHXNI
12
50
62
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426892
シロS25CHXNI
14
63
72
29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426908
シロS25CHXNI
5
17
35
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください