ヤマト特殊鋼
白S25C ネジ込 高圧 ボス
種類
鋼管用継手
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23426953
シロS25CPT-BH
28
28
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426962
シロS25CPT-BH
32
32
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426978
シロS25CPT-BH
38
38
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426987
シロS25CPT-BH
46
45
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23426996
シロS25CPT-BH
58
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427005
シロS25CPT-BH
63
55
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427014
シロS25CPT-BH
76
60
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください