ヤマト特殊鋼
白 S25C 高圧 プラグ
種類
鋼管用継手
形状
プラグ
材質
S25C
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427084
シロS25CPT-P
17
12
17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427093
シロS25CPT-P
19
13
19
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427102
シロS25CPT-P
26
15
22
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください