曜日別特売

白 S25C ネジ込 高圧 異径チーズ

白 S25C ネジ込 高圧 異径チーズ - ヤマト特殊鋼
種類鋼管用継手形状異径ティー材質S25C内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
寸法B(Φmm)
寸法M(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427163シロS25CPT-RTRc×Rc47.038.225A×20A
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427172シロS25CPT-RTRc×Rc56.045.032A×20A
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427188シロS25CPT-RTRc×Rc56.045.032A×25A
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427197シロS25CPT-RT----
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427206シロS25CPT-RTRc×Rc63.050.840A×25A
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427215シロS25CPT-RTRc×Rc63.050.840A×32A
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427224シロS25CPT-RT----
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427233シロS25CPT-RTRc×Rc76.060.150A×40A
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする