ヤマト特殊鋼
白 S25C ネジ込 高圧 ソケット
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427242
シロS25CPT-S
32
6.5
32
32
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427258
シロS25CPT-S
38
6.5
38
37
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427267
シロS25CPT-S
46
9.5
45
41
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427276
シロS25CPT-S
58
9.5
50
44
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427285
シロS25CPT-S
63
11
55
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23427294
シロS25CPT-S
76
12.5
60
48
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください