曜日別特売

DS定水位弁

DS定水位弁 - 兼工業

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。
特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

使用流体上水材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427425D25S-125100
57,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
23427434D30S-130110
77,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
23427443D40S-140120
82,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
23427452D50S-150140
106,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする