静電容量式自動運転水中ポンプ

静電容量式自動運転水中ポンプ - 櫻川ポンプ製作所

静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。

用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427522UEX-212B500.75三相2005010170
142,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
23427538UEX-212B500.75三相2006010170
142,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする