櫻川ポンプ製作所
水中渦流ポンプ
電源は、扱いやすい単相100Vです。
誰でも扱いやすい軽量設計です。
異物通過径(Φmm)
7
運転可能最低水位(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427565
US-40J
50
0.4
単相100
50
8
0.1
¥
55,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23427574
US-40J
50
0.4
単相100
60
8
0.1
¥
55,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23427583
US-40J
50
0.4
単相200
50
8
0.1
¥
61,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23427592
US-40J
50
0.4
単相200
60
8
0.1
¥
61,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください