櫻川ポンプ製作所
水中渦流ポンプ
異物通過径(Φmm)
10
運転可能最低水位(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23427644
US-222B
50
1.5
三相200
50
15
2
¥
224,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
23427653
US-222B
50
1.5
三相200
60
15
0.2
¥
224,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません