曜日別特売

GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】

GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】 - ワシノ機器

ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)ステンレス鋳鋼タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(RT)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23427924GKF13S151/2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
23427933GKF13S203/4
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
23427942GKF13S251
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23427915GKF13S103/8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23427915GKF13S10789274GKF13S-10GKF13S ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789274ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする