曜日別特売

フォーミュラストイック

フォーミュラストイック - speedHeart

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ
「フォーミュラストイック」
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し
シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ
快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。
バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング
1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。
2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。
3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。
4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。
5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。
6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。
7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。

注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428134SH-SFB1040-201本(20L)10W-40第四類
44,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
23428082SH-SFB0540-011本(1L)5W-40第四類
3,150
取扱い終了
返品不可
23428098SH-SFB0540-041本(4L)5W-40非危険物
11,350
取扱い終了
返品不可
23428107SH-SFB0540-201本(20L)5W-40第四類
49,895
取扱い終了
23428116SH-SFB1040-011本(1L)10W-40第四類
2,625
取扱い終了
返品不可
23428125SH-SFB1040-041本(4L)10W-40第四類
9,450
取扱い終了
返品不可
23428143SH-SFB1040-2001本(200L)10W-40第四類
394,200
取扱い終了
23428152SH-SFB1050-011本(1L)10W-50第四類
2,940
取扱い終了
返品不可
23428168SH-SFB1050-201本(20L)10W-50第四類
46,655
取扱い終了
23428177SH-SFB1550-011本(1L)15W-50第四類
オープン
取扱い終了
返品不可
23428186SH-SFB1550-201本(20L)15W-50第四類
オープン
取扱い終了
23429044SH-SFB0530-011本(1L)5W-30第四類
2,940
取扱い終了
返品不可
23429053SH-SFB0530-201本(20L)5W-30第四類
46,655
取扱い終了
23429062SH-SFB0030-011本(1L)0W-30第四類
2,940
取扱い終了
返品不可
23429078SH-SFB0030-201本(20L)0W-30第四類
46,655
取扱い終了
89851755SH-SFB1050-041本(4L)10W-50第四類
10,585
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする