スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
~バイク用 mini専用エンジンオイル~
横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。
油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。



夏のツーリングに向けて一般的な部分合成油から入れ替えました。
入れ替えて3速50㌔、4速60㌔の振動がかなり軽減されて加速減速がスムーズになりました。
しかも110カブにとってはジャストの800ml入りなので出先で交換しても計量に困りません。
少し贅沢でもツーリングなどの過酷な用途にはとても重宝すると思います。