リバーレ 2st専用 混合専用

リバーレ 2st専用 混合専用 - speedHeart

スピードハート使用チーム
第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。
2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。
競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。
耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。
レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。

混合比
ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1
モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1
用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※エンジン仕様・使用条件等により混合比率は異なりますのであくまでも参考となります。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428685SH-RB2ST-01
4,350
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする