speedHeart
モディファイ燃料添加剤
摩擦低減効果「フリム配合」
燃料系洗浄・保護効果
燃焼室のカーボン除去
汚れ再付着防止効果
用途
ガソリン・ディーゼル兼用、クリーンディーゼル車対応
使用方法
燃料30~50Lにつき1本の割合が目安となります。継続してご利用いただきますと効果が持続して機能維持に役立ちます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(0.2L)
注意
※車両や状況により効果が分かり難い場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23428694
SH-MG200S
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください