ブレーキフルード DOT-レーシング

ブレーキフルード DOT-レーシング - speedHeart
(2件のレビュー)

ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。
SUPER DOT4 500ml
DRY沸点:284℃
WET沸点:176℃
DOT-RACING 500ml
DRY沸点:335℃
WET沸点:221℃
マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され
絶賛のブレーキフルード!
一般道からサーキットまでフル対応しています。
ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428712SH-BF-DR-500
2,925
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23428712
2021-06-24
用途: 街乗り、サーキット走行会
自動車・二輪車・自転車関連業

手応えがしっかりしていて、価格も割安と感じていたが
取り扱い停止中との事
早々の再度取り扱いを再開してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 23428712
2017-06-16
用途: オートバイサーキット用

液色が透明なのでよいです。フィーリングは他のスーパーDOT4やDOT5.1と同じ感じでした。オートバイ用は毎回交換しても500ccだと多いので250cc入りのハーフサイズが欲しいとこです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする