フォーミュラストイック ネバー

フォーミュラストイック ネバー - speedHeartフォーミュラストイック ネバー - speedHeart
(2件のレビュー)

バイク専用エンジンオイル
合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。
ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428782SH-FNV0540-011本(1L)5W-40
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
23428807SH-FNV1040-011本(1L)10W-40
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
23428798SH-FNV0540-201本(20L)5W-40
オープン
取扱い終了
23428816SH-FNV1040-201本(20L)10W-40
オープン
取扱い終了
23428825SH-FNV1050-011本(1L)10W-50
オープン
取扱い終了
返品不可
23428834SH-FNV1050-201本(20L)10W-50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23428782
2024-05-18
用途: 2ストバイクのギヤオイル
製造業

所有バイクの専門店でお薦めということで使用中。
3千km毎に交換してますが、シフトフィールもあまり劣化してない印象。

対象商品 : 23428807
2017-09-19
用途: バイク整備

最強10W-50からの交換、100キロほど走った印象は柔らかくなった分軽く感じられます。
シフトもスコンと入る感じです、後は1500キロほど走ってみてどの程度持つかです。
セカンドグレードなのでもう少し価格設定を抑えて4Lとかがあればいいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする