LLC補充液パウチパック

LLC補充液パウチパック - ジョイフルLLC補充液パウチパック - ジョイフル

環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液色
成分
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
タイプ
希釈倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23429543J1291袋(2L)エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素-50/95希釈タイプ60%希釈時 -50℃
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
23429552J1301袋(2L)エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素-50/95希釈タイプ60%希釈時 -50℃
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
23429568J1271袋(500mL)---うすめずに使えるダイレクトタイプ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
23429577J1281袋(500mL)---うすめずに使えるダイレクトタイプ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23429568J12749085828J-127J127 JFLLCパック LG ジョイフル 49085828JFLLCパック LGジョイフル1本(500mL)
659
税込725
注文コードが変更になりました
23429577J12849085837J-128J128 JFLLCパック LR ジョイフル 49085837JFLLCパック LRジョイフル1本(500mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする