曜日別特売

スーパーエイダー

スーパーエイダー - モリドライブスーパーエイダー - モリドライブ
(16件のレビュー)

燃焼効率を向上させます。
強力な洗浄力が好評なロングセラーの定番ガソリン添加剤です。インジェクターノズル・点火プラグをクリーンにて燃焼効率を向上させます。
インジェクターノズル、点火プラグのクリーニング
ノッキング防止
デポジット発生の防止

用途ガソリン車専用燃料添加剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性内容量1本(235mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2372207323
480
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 車のメンテナンス用
不動産業

効果が実感出来る訳では無いのですが、定期的に使用しています。何となくエンジンの調子が良くなっている様に感じでいます。エンジンオイル、その他の添加剤等の相乗効果に因る物なのかも知れません。

2025-05-11
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

定期的にリピートしています。
効果を目にしていませんが調子の良さは保っています。
30年越えの古い車ですので安心材として使っています。

対象商品 : 23722073
2022-11-22
用途: 安いですが効果はありました
医療・福祉・介護関連業

15年落ちで走行8万km台の営業車に添加してみました。きちんとメンテナンスしていたせいかもともと調子は悪くない車両でしたが、添加後はエンジンがよりスムーズに回るようになり、燃費も1km/L程度は改善したようです。説明書によると1000km毎の添加が推奨とのことで、安価なので今後も続けてみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23722073
2023-02-07
用途: 定期的に
医療法人四日市予防保健協会医療・福祉・介護関連業

低価格で、効果は少しではあるが、実感出来る。これからもリピートしたい。

対象商品 : 23722073
2023-01-27
用途: メンテナンス時に
医療・福祉・介護関連業

値段も手頃ですし、これから継続してりようできそうです。

対象商品 : 23722073
2022-03-30
用途: 添加剤

良い添加剤だと思います。
添加剤注入後、距離にして100km以上高速走行をすると、加速で実感できました。

1が参考にしています
対象商品 : 23722073
2022-04-13
用途: 15万キロ走行rg1
サービス業

投入後100キロくらい走ると少しパワフルでスムーズになったような気がする。明確なデータがある訳ではないですが安いし気が向いたら入れてます。

対象商品 : 23722073
2022-03-19
用途: 自動車メンテ
建設業・工事業

車に半年に1度程度で入れております。燃費が多少良くなりエンジンの吹けも良くなる気がするのでこれからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする