モリドライブ エンジンコートガッツ

モリドライブ エンジンコートガッツ - モリドライブ
(3件のレビュー)

5万km走行以上の多走行車専用
走行距離5万kmを超える多走行車に最適な添加剤を複合配合。エンジン内の劣化したオイルシールを復元、付着したカーボンを除去し再付着も防止。
カーボンの除去と再付着の防止
シリンダー内の圧縮力を回復
劣化したオイルシールの復元
摩擦摩耗を低減
エンジンノイズの低減

用途多走行ガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2372211674
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23722116
2021-12-26
用途: メンテナンス
運輸・通信業

入れて数十キロでは安定してたアイドリングが不安定になったけど、キレイになれば良いかな

対象商品 : 23722116
2021-07-03
用途: 古いガソリンエンジン
その他業種

入れて暫く走っただけで、明らかにメカノイズが減った。 
コールドスタート時に、メタルが当たるような音が消えた。 
油膜だかMoコートだか知りませんが、くたびれたエンジンには持って来いかな。 
湿式クラッチの無い、過走行のスクーターにも使ってみた。

2が参考にしています
対象商品 : 23722116
2020-04-14
用途: 車のメンテ
製造業

エンジン音が静かになった。若干の燃費向上も見られた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする