曜日別特売

モリドライブ NEWパワーOK

モリドライブ NEWパワーOK - モリドライブ
(12件のレビュー)

パワステオイル補充+漏れ止め剤
パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。
劣化したオイルシールの復元
にじみの防止

用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め薄黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※ホンダ車、外車への使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2372212575
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23722125
2024-06-18
用途: パワーステアリングオイルの補充
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえずの補充には、金額的にも使いやすい、容器形状が注ぎやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 23722125
2024-04-17
用途: 補充
医療・福祉・介護関連業

漏れ防止効果が有ると言う事で購入しました。まだ補充した所なので、効果は解りませんが、多少粘度が高い気がするので、良いと思います。個人的感想です。

対象商品 : 23722125
2024-03-05
用途: シーマF50のパワステ漏れにじみの応急処置
吉川モーター自動車・二輪車・自転車関連業

このケミカルで滲みが止まってくれたらと期待したい。容量がもっとあれば便利かと思います。

対象商品 : 23722125
2024-02-15
用途: 車両のメンテナンス
サービス業

これは普通にきた。
一般に売っているものなら普通に配送されるようだ・・・

対象商品 : 23722125
2023-12-10
用途: 車の整備メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

パワステオイルが下限付近になっていたので、取り合えずの補充と漏れ止めの効果を期待して。
効果が分かるまで暫く様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 23722125
2023-10-19
用途: 自動者
アーキテクトプラス

匂いがきつく気になりました。
作業性はとてもいいです。

対象商品 : 23722125
2022-05-17
用途: パワステオイル補充

パワステオイルが少しずつ減ってきたので使用しました。減少スピードもそんなに速くなく漏れも見当たりませんでしたが万が一の漏れ止めも兼ねてるので安心です。

対象商品 : 23722125
2022-03-06
用途: パワステポンプのオイル補充のために購入
平和機電サービス

先日、パワステポンプからオイル滲みが発覚、タンクもMINレベルにオイルが減っており、クルマ屋で補充してもらいました。ひと月ぐらいにタンクを見て補充するために購入しました。まだ使ってませんクルマも古いので、買い替えまでに補充で何とかだましだましで乗ろうと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする