曜日別特売

モリドライブ Kゴールドスペシャル

モリドライブ Kゴールドスペシャル - モリドライブ
(21件のレビュー)

「新設計」濃厚&コンパクト
オイル必要量の少ない軽自動車やコンパクトカーで、使いやすいように処方しました。過酷なエンジン負荷を理想的に軽減するモリドライブプレミアムシリーズの第一弾です。少ない内容量でより濃厚な濃度で添加ができ、効果もプレミアム!
新車でも乗りこなした愛車でも効果抜群です。
省燃費性能の維持
アイドリングストップ完全対応
パワー回復&エンジンノイズ低減
エンジンの摩擦摩耗低減&ロングライフ化

用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23722152-
934
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23722152
2025-04-27
用途: ワゴンRのエンジン・オイル交換の時に添加しました!
製造業

ワゴンRのエンジン・オイル交換の時に添加しました、エンジンがスムーズに回っているフィーリングで、振動が少なくなったと思います、容量的にも軽自動車に適してると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23722152
2024-09-08
用途: 軽トラ
勇将土建建設業・工事業

年式の古い車両に使用しましたが、使用後は問題なく、エンジン音が若干
静かになりました。今後も継続して使用していきたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 23722152
2024-08-31
用途: オイル交換時に使用
鈴木興行自動車・二輪車・自転車関連業

今回、初使用したのですがモリブデンの効果なのかタペット音等が静かになりました。

対象商品 : 23722152
2023-11-28
用途: オイル交換時
製造業

オイル添加剤は、車を乗り始めてからずっとモリブデン系を使用してきています。
従来使用品(住鉱製)は約300mLだったのでオイルとの分量調整をしていましたが、
本品は濃縮150mLなので分量調整すること無く添加できるので楽です。
性能的にも従来使用品と遜色なくエンジン音は静かです。

対象商品 : 23722152
2023-01-21
用途: エンジンメンテナンス
卸売・小売業

静音については気持ち程度かなと思うがエンジンのフケに軽やかさと伸びやかさを感じた。しばらくリピートするつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 23722152
2022-08-27
用途: オイル交換時
その他業種

通勤・買い物と毎日使用している、走行7万キロを超えたダイハツ・エッセのオイル交換時に添加しました。以前より「Kスペシャル」を添加していましたが、今回より「Kゴールドスペシャル」にしてみました。
オイル交換によりエンジンノイズは静かになりますが、添加後はさらに静かになります。エンジン回転も滑らかになり、燃費も5~10%は良くなりました。明らかに「ゴールド」の方が効果が大きくわかりやすいです。
山間部での使用が多く3000~5000km位でオイル劣化し交換しています。
長く乗り続けたいと思っているので、エンジン保護の為にオイル交換毎に使用していくつもりです。

3が参考にしています
対象商品 : 23722152
2024-08-21
用途: オイル交換時期を延長
製造業

今回はゴールドスペシャルを買いました。エンジン音と振動が小さくなった気がする。

対象商品 : 23722152
2022-08-04
用途: 車の、オイル交換時
建設業・工事業

エンジン音が変わり、スムーズに走るような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする