曜日別特売

モリドライブ クリーンプラス

モリドライブ クリーンプラス - モリドライブモリドライブ クリーンプラス - モリドライブモリドライブ クリーンプラス - モリドライブ
(18件のレビュー)

モリドライブの新定番!!
モリドライブの定番商品、クリーンがバージョンアップ。特殊モリブデンに熱に強いエステルをプラス!エンジンの保護性能がアップした、新スタンダードオイル強化剤です。
エンジン音を静かにする
エンジン内の摩擦摩耗を軽減
エンジン内部を強力に保護
本来の省燃費性能を維持

用途ガソリン車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23722168-
648
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 自家用車メンテ時使用
製造業

迅速な対応と完璧な梱包に大変満足しています。
今後とも宜しくお願いし失礼します。
以上です。

1が参考にしています
対象商品 : 23722168
2025-01-30
用途: タペット音が減りました。
卸売・小売業

エンジンオイル交歓の際に入れています。
どれが効果が良いのかわかりませんが、この商品を入れてから、音が少なくなっているので、効果が出ていると思います。

対象商品 : 23722168
2024-03-22
用途: オイルの継ぎ足し用

オイル交換時に4L缶でちょっと足りない時、継ぎ足しに入れてます。
燃費やパワーの変化はよく分かりませんが、消音効果はあるみたいで、オイル交換直後(オイル粘度5W-30)でも、投入後エンジン音が静かになるのは、即効性で感じられます。

2が参考にしています
対象商品 : 23722168
2023-07-10
用途: オイル交換後

メンテナンスパックなのでディーラーで強制的にオイル交換をしていますけど、最近0W‐16のオイルに変わってエンジンノイズが少し気になってこちらの商品を購入してみました。特別オイルに悪影響は無いようでゲル化もしないので使用してます。気のせいかもしれませんがエンジン音が少し静かになったような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 23722168
2023-04-15
用途: 多走行車に注入しました
その他業種

普段からオイル添加剤を入れていない多走行車に注入しました。入れないよりも入れたほうが、アイドリング時のメカ音は静かです。
注入後に、高速道路走行して被膜の安定させることがエンジンに優しいし、オイル粘度とか、早めのオイル交換がエンジンの負荷にならないよう大事に乗っています。

対象商品 : 23722168
2023-05-12
用途: エンジンオイル交換時に使用
denka 和泉サービス業

オイルに混ぜて使用、静かそしてスムーズ、60,000キロ以上の車両はトルク感大。

対象商品 : 23722168
2022-12-31
用途: オイル交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

即効性はわかりませんが、手軽な添加剤。価格が買いやすい

対象商品 : 23722168
2022-08-07
用途: オイル交換と一緒に
製造業

オイル交換のとき混ぜて入れました。色は緑色です。交換後アイドリング中でだいぶエンジン音が静かになるのがわかりました。
試しにエアコンをつけて走行してみると、びっくりするほど体感できました。これはやめられないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする