曜日別特売

補助・誘導 介錯ロープ

補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導 介錯ロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ幅(mm)12Φ切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)内容量1本
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※切断荷重(保証値ではありません)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23465487-
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
23465496-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
23465505-
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465487
2019-11-21
用途: 揚重作業時

色がはっきりしていて目立って便利です。軽くて扱いやすくて良いです。

対象商品 : 23465496
2019-01-11
用途: 親綱として使用
運輸・通信業

トラックの荷台に丁度良い長さでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする