SMC
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状
延長継手
材質
SUS316
質量(g)
3.4
穴径(Φmm)
2.5
ねじ
M5×0.8
六角対辺(mm)
7
有効断面積(mm
2
)
4.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23484703
MS-5J-X112
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください