SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)
250
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
呼び
50
ホース長さ(m)
0.25
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491615
H640-50X250
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください