SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ゲートバルブ
用途
100℃以下の水・油用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18以下
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492735
V35-13
13
1/2
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492744
V35-20
20
3/4
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
23492753
V35-25
25
1
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492762
V35-30
30
1-1/4
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492778
V35-40
40
1-1/2
¥
8,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
23492787
V35-50
50
2
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492796
V35-65
65
2-1/2
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492805
V35-75
75
3
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材