モノタロウ

アルミ製踏み台 スリムタイプ

アルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウアルミ製踏み台 スリムタイプ - モノタロウ
(34件のレビュー)

折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。

最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみスリムタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS設置寸法・幅(mm)390収納寸法・幅(mm)390収納寸法・奥行(mm)50天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)181内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23499376Mo-C020.45390×50×6982.6
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23499385Mo-C030.635390×50×9003.4
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【アルミ製踏み台 スリムタイプ 】 キッチンやリビング等の家庭での使用に.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 使い勝手に注意が必要
電気・ガス・熱供給・水道業

軽く、薄く、使いやすいです。
ただ、脚立ではないので、狭い現場では足が完全に
開けず、使えないことがありますのでその点のみ注意です。

対象商品 : 23499385
2025-03-24
用途: 家庭の高所作業に

これ迄は高さ約30cmプラスチック製踏み台を使用していたが、高所作業に高さ不足で使いづらく、経年変化で次第に傷んできたため、金属製の物に交換することに。購入してみて、この商品の良いところは大きく2つ。先ず、3キロ程度で軽くて、あちこち運ぶのに便利。次にスリムというだけあって、使わない時、かなり小さく畳め、収納が容易な点が良い。使い勝手が良かったので、知り合いの分も含め同タイプを2台購入した。

対象商品 : 23499385
2023-11-17
用途: 家庭で
株式会社おそうじカンパニー不動産業

クローゼットの上のものをとるときに、べんりです
スリムで使いやすい。

対象商品 : 23499385
2023-08-06
用途: 洗車作業等

踏み台も広く、安定しています。何よりたたむと薄くなるので保管場所に悩まなくてもよいですし、車に積んでも邪魔になりません。

対象商品 : 23499385
2023-05-23
用途: 洗車
建設業・工事業

安定性もあり、価格の割に大変、使いやすかったです。

対象商品 : 23499376
2023-02-17
用途: 住宅電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安くて丈夫で凄い重宝しています。他社製は高いのでモノタロウブランドは助かります。

対象商品 : 23499376
2022-12-19
用途: 給湯器取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

あとちょい高さが欲しい時などに重宝してます。給湯器自体がそこそこ重いので、アルミ製の頑丈な踏み台が助かります。

対象商品 : 23499385
2022-12-30
用途: 高い位置の戸棚の中のものの出し入れ。

折りたたんだ時の幅が短いので、ちょっとした隙間に収納できる点が良い。
今のところ壊れていないが、部材の強度がもう少ししっかりしたものを使って欲しいと感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする