AF11H-B 多量スチームトラップ

AF11H-B 多量スチームトラップ - ベンAF11H-B 多量スチームトラップ - ベン

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。

材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500006AF11H-B-203/40.5
89,10054,980
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
23500015AF11H-B-2510.5
103,00064,980
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
23500024AF11H-B-321-1/40.5
103,00064,980
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
23500033AF11H-B-401-1/20.5
137,00087,980
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23500042AF11H-B-5020.5
137,00087,980
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667056AF11H-B-151/20.5
89,10063,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65565668AF11H-B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)203/40.5
81,00049,900
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする