ベン
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体)
CAC406
種類
JIS Rc1/4
使用流体
水・温水・油(比重0.8以上)
機構
手動閉止ツマミ
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500058
AF17N-FS
15
1/2
1.0以下
5~90
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
23500067
AF17N-FS
20
3/4
1.0以下
5~90
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
52667065
AF17N-FS
25
1
1.0以下
5~90
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材