曜日別特売

AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】

AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 - ベンAF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 - ベンAF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】 - ベン

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。

付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)材質(本体)CAC406種類チューブ継手付機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500076AF17N-FT203/4
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
52667074AF17N-FT151/2
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667083AF17N-FT251
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする