ベン
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】
(1件のレビュー)
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)
FC
種類
汎用品
使用流体
水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・油(比重0.9以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500094
AF4S-G
15
1/2
1以下
5~90
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
23500103
AF4S-G
20
3/4
1以下
5~90
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
23500112
AF4S-G
25
1
1以下
5~90
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
23500128
AF4S-G
32
1 1/4
1以下
5~90
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材