ベン
AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)
SUS
種類
JIS Rc3/8
使用流体
水・温水
機構
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500164
AF9-D
15
1/2
1以下
5~90
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
23500173
AF9-D
20
3/4
1以下
5~90
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
23500182
AF9-D
25
1
1以下
5~90
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材