ベン
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品
吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)
CAC406
流体温度(℃)
5~80
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
作動圧力(kpa)
-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500198
AFV1N-F
15
1/2
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
23500207
AFV1N-F
20
3/4
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
52667117
AFV1N-F
25
1
¥
28,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材