AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁

AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁 - ベンAFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁 - ベン

負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。

質量(kg)1.3材質(本体)CAC406種類青銅製使用流体水道水流体温度(℃)5~40取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)PP樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500216AFV4N-F203/40.01~15~40
30,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
23500225AFV4N-F2510.01~15~40
30,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする