曜日別特売

AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 - ベンAK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 - ベンAK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 - ベン
(2件のレビュー)

弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。

材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500234AK1H-GH151/21
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
23500243AK1H-GH203/41
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
23500252AK1H-GH2511
34,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: お湯を蒸気で沸かす

安定して蒸気を吹いてくれるのはありがたい。
お湯の上りも早い。

対象商品 : 23500243
2019-07-11
用途: 蒸気配管の整備
教育・研究機関

0.7MPa用と1.0MPa用を使用しているが、表示がHマークの有無だけで分かりにくかったが今回購入したのは銘板があり良かった。
本体は高いのでガスケットや内部の部品も販売してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする