曜日別特売

AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】

AK5-MS  FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】 - ベンAK5-MS  FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】 - ベン

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。

質量(kg)2材質(本体)FCD種類1.6MPa用寸法G(mm)79ストレーナーパンチ穴流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~1.6材質(バケット)SUS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500268AK5-MS203/4
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
23500277AK5-MS251
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667126AK5-MS151/2
31,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする