曜日別特売

PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベン

蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。

形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500575PF12-W652-1/2
259,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする