曜日別特売

PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベンPF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベンPF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベンPF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベンPF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 - ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500584PF22-W151/25~180(温水の場合100以下)112102
122,00078,980
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
23500593PF22-W203/45~180(温水の場合100以下)118115
127,00084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
23500602PF22-W2515~180(温水の場合100以下)140120
138,00087,980
87,980
96,778(税込)
当日出荷
23500618PF22-W321-1/45~180(温水の場合100以下)150150
161,000109,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
23500627PF22-W401-1/25~180(温水の場合100以下)160153
170,000119,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
23500636PF22-W5025~180(温水の場合100以下)190165
189,000139,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
21085306PF22-W【ワケあり】321-1/45~60150150
144,00094,900
67,900
アウトレット
74,690(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする