曜日別特売

RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 - ベンRD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 - ベン

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。

材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667257RD14W-BL151/21以下0.05~0.35
109,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667266RD14W-BL203/41以下0.05~0.35
109,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667275RD14W-BL2511以下0.05~0.35
112,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
23500733RD14W-BL321 1/41以下0.05~0.35
143,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
23500742RD14W-BL401 1/21以下0.05~0.35
147,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
23500758RD14W-BL5021以下0.05~0.35
159,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
23500767RD14W-BL652 1/21以下0.05~0.35
231,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667284RD14W-BL8031以下0.05~0.35
270,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667293RD14W-BL10041以下0.05~0.35
402,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667309RD14W-BL12551以下0.05~0.35
808,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667318RD14W-BL15061以下0.05~0.35
1,083,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする