曜日別特売

RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】

RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 - ベン
(2件のレビュー)
材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500776RD25SN-F203/40.75以下0.085~55
11,800
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23500776
2022-09-11
用途: 給湯器安全弁から水漏れによる修理

27年使用した給湯器の安全弁から水漏れしていたため安全弁2個と減圧弁を交換致しましたがほぼ寸法も同じな為スムーズに交換できました 納品も早く水漏れも早急に修理できましたので良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 23500776
2019-08-26
用途: 水道管工事

20年以上使った同じ型の減圧減の内部錆びが酷かったので交換のため購入、注文して翌日届き水圧も安定して満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする