曜日別特売

RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 - ベン

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)

材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500812RD31N-FL151/21以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
82,200
54,980
60,478(税込)
当日出荷
23500828RD31N-FL203/41以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
85,200
55,980
61,578(税込)
当日出荷
23500837RD31N-FL2511以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
94,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
23500846RD31N-FL321-1/41以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
127,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
23500855RD31N-FL401-1/21以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
129,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
23500864RD31N-FL5021以下0.05~0.355~90(管端コア使用の場合5~40)
152,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする