ベン
RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
形式
直動式
流体温度(℃)
5~80
適合流体
空気、気体、液体
最大減圧比
15:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rc ねじ
材質(弁体)
C3604・NBR焼付
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
150以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500873
RD3HA-BH
-
15
1/2
1以下
0.035~0.5
¥
59,000
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
23500882
RD3HA-BH
-
20
3/4
1以下
0.035~0.5
¥
59,000
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
52667354
RD3HA-BH
-
25
1
1以下
0.035~0.5
¥
74,900
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66449516
RD3HA-BH【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
15
1/2
1以下
0.035~0.5
¥
59,000
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材