RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 - ベンRP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 - ベン

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。

材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500995RP6-G203/41以下0.03~0.8184以下
101,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
23501004RP6-G2511以下0.03~0.8184以下
106,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
23501013RP6-G321 1/41以下0.03~0.8184以下
148,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
23501022RP6-G401 1/21以下0.03~0.8184以下
148,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
23501038RP6-G5021以下0.03~0.8184以下
186,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
52667363RP6-G151/21以下0.03~0.8184以下
111,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667379RP6-G652 1/21以下0.03~0.8184以下
270,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667388RP6-G8031以下0.03~0.8184以下
342,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667397RP6-G10041以下0.03~0.8184以下
509,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667406RP6-G12551以下0.03~0.8184以下
853,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667415RP6-G15061以下0.03~0.8184以下
1,196,000
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667424RP6-G2003/41以下0.03~0.8184以下
2,226,000
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする