ベン
RP7-FL 弁天 青銅減圧弁【ネジ込・蒸気用・標準圧(0.03-0.4MPa)】
ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
オフセット
0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)
0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
材質(本体)
CAC
形式
パイロット式
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rc ねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23501047
RP7-FL
15
1/2
1.6以下
0.03~0.4
¥
110,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
23501056
RP7-FL
20
3/4
1.6以下
0.03~0.4
¥
113,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
23501065
RP7-FL
25
1
1.6以下
0.03~0.4
¥
116,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材