WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 - ベンWF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 - ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。

形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23501424WF22-F203/4
124,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
23501433WF22-F251
129,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
23501442WF22-F321 1/4
154,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
23501458WF22-F401 1/2
160,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
23501467WF22-F502
170,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
52667433WF22-F151/2
120,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする