曜日別特売

VILLAGE VDデスク 平机

VILLAGE VDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE VDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE VDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE VDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE VDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)
(4件のレビュー)

ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。
天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。
デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。

材質(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924高さ(mm)700奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工引出しあり内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235124238VD10H-MJ59ホワイト1000×700×70013026.5
47,700
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月下旬
235124328VD12H-MJ59ホワイト1200×700×70016030
52,100
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
235124578VD16H-MJ59ホワイト1600×700×70022038.7
67,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
235124488VD14H-MJ59ホワイト1400×700×70019033.7
62,100
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: データー処理施設にて
昌栄化学株式会社卸売・小売業

使い易くデザインが非常に良いと評判です。
更に棚デスクトップシェルフの依頼も購入する方向です。

対象商品 : 23512432
2024-02-22
用途: 中途採用者の追加用デスクとして利用
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンスが高い。組み立てが必要だが、2人いれば、問題なく組み立てができた。

対象商品 : 23512448
2020-09-20
用途: 実験用
教育・研究機関

対荷重190 kGあって、安心して使えます。値段も高くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 23512457
2019-11-13
用途: 大学生の卒業研究等の作業デスクとして。
教育・研究機関

しっかりした作りで頑丈です。幅160cmのタイプを購入しましたが,中型ディスプレイを3台横に並べられる広さです。組み立て手順は簡単でしたが,結構な重量があるので作業には2人以上の大人が必要と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする